CHAINFLEX CF130US-15-18-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3UMU 2WGR6

CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 9a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMU Malli: CF130US-15-18-100Ristiviite: 2WGR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari16/18
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.645 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2575
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-15-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Paljaat kuparit16/120.56 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.66
CHAINFLEX CF130US-15-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Paljaat kuparit16/180.645 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.71
CHAINFLEX CF140US-15-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Paljaat kuparit16/120.64 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€17.18
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Paljaat kuparit16/120.56 "12suojaamaton25ft.€331.60
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Paljaat kuparit16/180.645 "18suojaamaton25ft.€352.67
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Paljaat kuparit16/120.64 "12Suojattu25ft.€323.98
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Paljaat kuparit16/120.56 "12suojaamaton100ft.€1,014.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 9a 600v
€1,360.68 / yksikkö