RETRACTA-BELT 301BA-RCV-HBW Vastaanotintolppa 40 tuumaa Korkeus Musta Alumiini | AF7GFU 20YU41

RETRACTA-BELT 301BA-RCV-HBW vastaanottimen pylväs 40 tuuman korkeus musta alumiini

Varastossa
Tuote: AF7GFU Malli: 301BA-RCV-HBWRistiviite: 20YU41

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaAlumiini
Base TypePerus
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMusta
PostimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeHinta
RETRACTA-BELT 301BA-RCV Vastaanotintolppa 40 tuumaa Korkeus Musta Alumiini | AF7GGF 20YU67 301BA-RCVKalteva€382.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT 301BA-RCV-HBW vastaanottimen pylväs 40 tuuman korkeus musta alumiini
€473.42 / yksikkö