Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 6a 600v | AC3JTF 2TZD1

CHAINFLEX CF130US-07-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 6a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JTF Malli: CF130US-07-25Ristiviite: 2TZD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari18/25
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.69 "
Johtimien lukumäärä25
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 6a 600v | AC3JXK 2TZR8 CF130US-07-25-25Kupari25ft.€274.35
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Paljaat kuparit100ft.€1,091.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 6a 600v
€14.32 / yksikkö