CHAINFLEX CF10-05-07-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 7a 300v | AB7UMF 24C106

CHAINFLEX CF10-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UMF Malli: CF10-05-07-1Ristiviite: 24C106

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.3 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF9-03-04-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7ULA 24C077 CF9-03-04-10.2 "4suojaamaton22AWG€3.32
CHAINFLEX CF9-05-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7ULG 24C083 CF9-05-05-10.24 "5suojaamaton20AWG€3.48
CHAINFLEX CF9-15-36-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 7a 300v | AB7ULW 24C096 CF9-15-36-10.91 "36suojaamaton16AWG€57.87
CHAINFLEX CF10-07-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UML 24C111 CF10-07-12-10.49 "12Suojattu18AWG€21.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF10-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 300v
€8.16 / yksikkö