CENTURY VB2074 Haihdutusjäähdytinmoottori 115v Ball Ccwle | AC2CYZ 2HTL2

CENTURY VB2074 haihtuva jäähdytinmoottori 115v Ball Ccwle

Varastossa
Tuote: AC2CYZ Malli: VB2074Ristiviite: 2HTL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit10.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.437 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.437 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKiertoJänniteHinta
CENTURY VB2034 haihdutusjäähdytysmoottori 115v Ccwle-pallo | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Rengas17251CCWLE115€320.57
CENTURY VB2034B höyrystysjäähdytysmoottori 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4 Aukioloaika:6.51/3Kehto17251CW / CCW115€282.70
CENTURY SVB2034 höyrystysjäähdyttimen moottori Ccwle 115v pallo | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Rengas1725/11402CCWLE115€322.69
CENTURY SVB2034B höyrystysjäähdyttimen moottori 115v pallokierros | AC2CYU 2HTK6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Kehto1725/11402CW / CCW115€381.98
CENTURY VB2054 haihdutusjäähdyttimen moottoripallo 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Rengas17251CCWLE115€254.42
CENTURY VB2054B höyrystysjäähdyttimen moottorin kehto 115v | AC2CYW 2HTK8 Aukioloaika:7.81/2Kehto17251CW / CCW115€358.17
CENTURY SVB2054 haihdutusjäähdyttimen moottoripallo CCTV 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Rengas1725/11402CCWLE115€301.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY VB2074 haihtuva jäähdytinmoottori 115v Ball Ccwle
€342.94 / yksikkö