CENTURY SVB2034B höyrystysjäähdyttimen moottori 115v pallokierros | AC2CYU 2HTK6

CENTURY SVB2034B haihtuva jäähdytinmoottori 115v Ball Rev

Varastossa
Tuote: AC2CYU Malli: SVB2034BRistiviite: 2HTK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit6.9/3.4
HP1 / 3, 1 / 6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus9.437 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.437 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6985
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKiertoJänniteHinta
CENTURY VB2034 haihdutusjäähdytysmoottori 115v Ccwle-pallo | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Rengas17251CCWLE115€296.11
CENTURY VB2034B höyrystysjäähdytysmoottori 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4 Aukioloaika:6.51/3Kehto17251CW / CCW115€268.51
CENTURY SVB2034 höyrystysjäähdyttimen moottori Ccwle 115v pallo | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Rengas1725/11402CCWLE115€332.35
CENTURY VB2054 haihdutusjäähdyttimen moottoripallo 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Rengas17251CCWLE115€262.05
CENTURY VB2054B höyrystysjäähdyttimen moottorin kehto 115v | AC2CYW 2HTK8 Aukioloaika:7.81/2Kehto17251CW / CCW115€339.31
CENTURY SVB2054 haihdutusjäähdyttimen moottoripallo CCTV 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Rengas1725/11402CCWLE115€310.46
CENTURY SVB2054H höyrystysjäähdytysmoottori 230 V: n pallo Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Rengas1725/11402CCWLE230€303.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY SVB2034B haihtuva jäähdytinmoottori 115v Ball Rev
€358.38 / yksikkö