GRAINGER B17267.037.0605 Neliönmuotoinen U-pultti, 304 ruostumaton teräs, tavallinen, 3/8 tuumaa-16 kierrekoko | CQ7RKH 166V98

GRAINGER B17267.037.0605 Neliönmuotoinen U-pultti, 304 ruostumaton teräs, tavallinen, kierrekoko 3/8 tuumaa-16

Varastossa
Tuote: CQ7RKH Malli: B17267.037.0605Ristiviite: 166V98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17267.037.0605 Neliönmuotoinen U-pultti, 304 ruostumaton teräs, tavallinen, kierrekoko 3/8 tuumaa-16
€652.04 /pakkaus