CENTURY H1039L -moottori 3, vaihe 5 Hp 3450-208 / 230v Eff 460 | AC85.2TCY 8DGD3

CENTURY H1039L moottori 3 vaihe 5 Hp 3450 208-230/460v Eff 85.2

Varastossa
Tuote: AC8TCY Malli: H1039LRistiviite: 3DGD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.625 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56HZ
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit13.4-13.2/6.6
HP5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia12 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus85.2%
Kokonaispituus14 9 / 16 "
Vaihe3
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen11-15 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2625
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMRungon halkaisijaKehysmateriaaliNimellinen tehokkuusKierroslukualueAkselin pituusStud malliJänniteHinta
CENTURY H887L Motor 3 Phase 3 Hp 1725-200 / 230v Eff 460 | AA83.1HER 2K10 H887L17256.5 "Valssattu teräs83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/460€1,143.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H1039L moottori 3 vaihe 5 Hp 3450 208-230/460v Eff 85.2
€995.48 / yksikkö