CENTURY H887L Motor 3 Phase 3 Hp 1725-200 / 230v Eff 460 | AA83.1HER 2K10

CENTURY H887L moottori 3 vaihe 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1

Varastossa
Tuote: AA2HER Malli: H887LRistiviite: 10K089

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56HZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit9.0-8.8/4.4
HP3
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia12.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus83.1%
Kokonaispituus14 9 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 5 / 16 "
Stud malli5-13 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.476
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMRungon halkaisijaKehysmateriaaliNimellinen tehokkuusKierroslukualueAkselin pituusStud malliJänniteHinta
CENTURY H1039L -moottori 3, vaihe 5 Hp 3450-208 / 230v Eff 460 | AC85.2TCY 8DGD3 H1039L34506.625 "Teräs85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/460€995.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H887L moottori 3 vaihe 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1
€1,143.07 / yksikkö