REESE 80791 Kolmipallokuulakiinnike 1 7/8 2 2 5/16 In | AB6HXU 21T081

REESE 80791 kolmipalloteline 1 7/8 2 2 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6HXU Malli: 80791Ristiviite: 21T081

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTri-Ball-pallokiinnike
Pallo Dia.1-7/8, 2, and 2-5/16
Kapasiteetti GVW2000/200, 10,000/1000, 16,000/1600 Lb.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)2000/200, 10,000/1000, 16,000/1600
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Varren pituus8
TyyppiLuokka III / IV
Tyyppi (luokka)III / IV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa) (1-7 / 8, 2 ja 2-5 / 16)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 80791 kolmipalloteline 1 7/8 2 2 5/16 tuumaa
€127.82 / yksikkö