CECO CHMFR x MS26 68 x CY-ST-LH Door Frame, 3, Masonry/Stud, 16-Gauge Steel, Lh, 80 Inch Door Opening Ht | CQ8JHA 3TGL6

CECO CHMFR x MS26 68 x CY-ST-LH Door Frame, 3, Masonry/Stud, 16-Gauge Steel, Lh, 80 Inch Door Opening Ht

Varastossa
Tuote: CQ8JHA Model: CHMFR x MS26 68 x CY-ST-LHRistiviite: 3TGL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMFR x MS26 68 x CY-ST-LH Door Frame, 3, Masonry/Stud, 16-Gauge Steel, Lh, 80 Inch Door Opening Ht
€348.44 / yksikkö