CECO CHMFR x DW26 70 x CYL-CE-RH Oven karmi, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16-mittainen teräs, oikea, 84 tuuman oven avauskorkeus | CQ8JFM 3TGL1

CECO CHMFR x DW26 70 x CYL-CE-RH oven karmi, 1, Kipsilevyn jälkisetti, 16 gauge teräs, oikea, 84 tuuman oven avauskorkeus

Varastossa
Tuote: CQ8JFM Malli: CHMFR x DW26 70 x CYL-CE-RHRistiviite: 3TGL1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMFR x DW26 70 x CYL-CE-RH oven karmi, 1, Kipsilevyn jälkisetti, 16 gauge teräs, oikea, 84 tuuman oven avauskorkeus
€344.77 / yksikkö