CECO DU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE Oven karmi, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus | CQ8JFK 1VMN4

CECO DU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE oven karmi, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus

Varastossa
Tuote: CQ8JFK Malli: DU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CERistiviite: 1VMN4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€833.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO DU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE oven karmi, 1, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus
€833.32 / yksikkö