CECO SU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE oven karmi, 1, muuraus/nasta, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus | CQ8JFT 1VMN2

CECO SU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE Door Frame, 1, Masonry/Stud, 16 Gauge Steel, 80 Inch Door Opening Ht

Varastossa
Tuote: CQ8JFT Model: SU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CERistiviite: 1VMN2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO SU 16 CRS 6068 BHRA C1RFB BU-CE Door Frame, 1, Masonry/Stud, 16 Gauge Steel, 80 Inch Door Opening Ht
€800.14 / yksikkö