PARKER 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mini-palloventtiili, Comp. x Comp.


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Comp. x Komp. , Kahvan materiaali: Nylon , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: AFP , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: 12 "x 51" , Temp. Alue: -65 astetta 300 asteeseen. F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
8A-MB8LPFA-SSP
Vipu2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€709.62
B
4Z-MB4LPFA-SSP
Vipu2500 psi WOG-1 / 4 "€266.82
A
4A-MB4LPFA-SSP
Kiila2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€277.41
B
6Z-MB6LPFA-SSP
Kiila3000 psi WOG-3 / 8 "€331.22
A
2A-MB2LPFA-SSP
Kiila2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€285.39

316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mini-palloventtiili, Comp. x Comp.

Parkerin minipalloventtiileillä ohjataan nesteiden virtausta instrumentointiprosessisovelluksissa ja ne mahdollistavat asennuksen ja purkamisen linjassa ilman koko kokoonpanon purkamista. Näissä inline-venttiileissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa vastustuskyvyn hapetusreaktioita vastaan ​​näkyvillä pinnoilla, ja värikoodatut kädensijat, jotka on edelleen merkitty tunnistamisen helpottamiseksi. Niissä on myös erittäin kompakti ja helppokäyttöinen vipu, jossa on ruuvimeisselin aukot turvalliseen neljänneskierrokseen, ja ne pystyvät käsittelemään lämpötiloja välillä -20 ja 80 astetta C, maksimipaineella 6000 psi WOG. Valitse laajasta valikoimasta näitä korkeapaineisia palloventtiilejä, jotka ovat saatavilla PFA- ja PCTFE-istuinmateriaalivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?