Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WUL 1HA48

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WUL Malli: U27101.019.0051Ristiviite: 1HA48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.362-0.333 "
Pään korkeus0.116 "(viite)
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.247
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Ruuvikierteen katkaisu 10-32 x 1/2 tuumaa, 100PK
€18.65 /pakkaus