Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET CS12-100 Kylmäkäynnistysventtiili 1/8 tuuman messinki | AH6XCT 36JN38

CDI CONTROL DEVICES CS12-100 kylmäkäynnistysventtiili 1/8 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AH6XCT Malli: CS12-100Ristiviite: 36JN38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäkäynnistysventtiili
Kuusiokoko7/16
Tuloaukko1/8
Pituus5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine250
Maks. Lämpötila250
AsennusTankissa
Tiivistäfluorihiilipolymeerit
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poppet: Messinki
    • Pidätyspaine (PSI): 25
    • Virtausalue vapaa ilma (CFM): 0-1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoTuloaukkoPituusHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET CS25-100 Kylmäkäynnistysventtiili 1/4 tuuman messinki | AH6XCU 36JN39 CS25-1009/161/449/64€7.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CS12-100 kylmäkäynnistysventtiili 1/8 tuuman messinki
€7.15 / yksikkö