Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 8276-0003 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0-5 Psi | AD2KDJ 3PYY7

CASH VALVE 8276-0003 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0 - 5 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KDJ Malli: 8276-0003Ristiviite: 3PYY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Korkeus5.625 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.5 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue0 - 5 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cash Valve 8276-0003 -paineensäädin on ihanteellinen järjestelmän nestepaineen säätelyyn sellaisilla aloilla kuin LVI-, vesi- ja valmistusteollisuudessa. Tämä paineensäädin palvelee ratkaisevaa tarkoitusta säädellä ja tasoittaa nestepainetta järjestelmissä, mikä suojaa laitteita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirunko rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tämän paineensäätimen maksimipaineluokitus on 400 psi.
  • Se tarjoaa paineensäädön välillä 0 - 5 psi nestepaineen tarkkaa hallintaa varten.
  • Tässä 5 psi:n paineensäätimessä psi on FNPT (Female National Pipe Thread) -liitäntä, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan yhteyden yhteensopiviin putkistojärjestelmiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Cash Valve 8361-0138 -paineensäätimen painekapasiteetti?

V. Paineensäätimen maksimipainekapasiteetti on 400 psi, joten se pystyy käsittelemään korkeampia painevaatimuksia teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa.

K. Mikä on tämän 5 psi:n paineensäätimen suurin käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on jopa 180 astetta F.

K. Onko Cash Valve 8276-0003 -paineensäätimelle suositeltu huoltoaikataulu?

A. Säännöllinen huolto sisältää säätimen tarkastuksen vuotojen varalta, kalvon tarkastamisen kulumisen tai vaurioiden varalta ja oikean painesäädön tarkistamisen. Vaihda kuluneet osat tarpeen mukaan varmistaaksesi säätimen optimaalisen toiminnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 8359-0100 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0003 Paineensäädin 1/2 tuumaa 0-5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0175 Paineensäädin 1/2 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 08359-0014 Painesäädin 1/2 tuumaa 2-25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 08359-0040 Paineensäädin 1/2 tuumaa 20-60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0060 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40-80 psi AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€478.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 8276-0003 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0 - 5 Psi
€427.84 / yksikkö