Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 08359-0040 Paineensäädin 1/2 tuumaa 20-60 Psi | AD2KCZ 3PYX7

CASH VALVE 08359-0040 Paineensäädin 1/2 tuumaa 20 - 60 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KCZ Malli: 08359-0040Ristiviite: 3PYX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Korkeus6.125 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.875 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue20 - 60 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 8359-0100 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0003 Paineensäädin 1/2 tuumaa 0-5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0175 Paineensäädin 1/2 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 08359-0014 Painesäädin 1/2 tuumaa 2-25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0060 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40-80 psi AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8359-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€478.80
RAHAVENTTIILI 8275-0003MC Paineensäädin 1/4 tuumaa 0-5 Psi | AD2KDC 3PYY1 8275-0003MC5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 - 5 psi€423.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 08359-0040 Paineensäädin 1/2 tuumaa 20 - 60 Psi
€478.80 / yksikkö