Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL E2502S.18.03 Kaapelipalohälytin 500ft 18/2 Punainen | AE4ZUF 5PA24

CAROL E2502S.18.03 Kaapelipalovaroitin 500 jalkaa 18/2 punainen

Varastossa
Tuote: AE4ZUF Malli: E2502S.18.03Ristiviite: 5PA24

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€261.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiPalohälytys, Riser FPLR
Väripunainen
Johtimen värikooditaulukon numero10
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiKiinteä kupari, foliosuojus säikeillä tinatulla kuparin tyhjennyslangalla suojattu, kiinteä
EristysPVC
EristysmateriaaliVärikoodattu SR PVC
Takki väripunainen
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli760-61 (b)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.158 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
SuojamateriaaliFlexfoil-polyesterituettu alumiinifolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue-4 - 167 F
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E2502S.18.03 Kaapelipalovaroitin 500 jalkaa 18/2 punainen
€261.50 / yksikkö