CAROL C1357.41.90 Audio-/visuaalinen kotiviihdekaapeli 18AWG 1000 jalkaa | AB6LXJ 21Y709

CAROL C1357.41.90 Audio/Visuaalinen kotiviihdekaapeli 18AWG 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6LXJ Malli: C1357.41.90Ristiviite: 21Y709

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAV- ja kotiviihdekaapeli
Kaapelin tyyppiKaiutinlanka
VäriPoista valinta
Johtimen koko18AWG
Takki väriPoista valinta
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.083 x 0.181 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)17.46
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojattu / suojaamatonKaapelin tyyppiVäriKelan / kelan pituus (Ft.)Johtimen kokoTakki väriTakin tyyppiPituusHinta
CAROL C1228A.21.01 Audio / Visual Home Entertainment Cable 24AWG 1000 jalkaa AB6LXD 21Y701 C1228A.21.01SuojattuFlexfoil (R) -suojaMusta100024AWGMustaMusta PVC1000ft.€721.59
CAROL C1356.21.01 Audio-/visuaalinen kotiviihdekaapeli 24AWG 1000 jalkaa | AB6LXG 21Y705 C1356.21.01suojaamatonKaiutinlankaMusta100024AWGHarmaaEnsiluokkainen PVC1000ft.€170.31
CAROL C1356.21.90 Audio / Visual Home Entertainment Cable 24AWG 1000 jalkaa | AB6LXH 21Y707 C1356.21.90suojaamatonKaiutinlankaPoista valinta100024AWGMustaEnsiluokkainen PVC1000ft.€170.31
CAROL C1358.41.90 Audio / visuaalinen kodin viihdekaapeli 16AWG 1000 jalkaa AB6LXK 21Y711 C1358.41.90suojaamatonKaiutinlankaPoista valinta100016AWGPoista valintaEnsiluokkainen PVC1000ft.€652.33
CAROL C1362.18.90 Audio-/visuaalinen kotiviihdekaapeli, 22AWG, 500 C1362.18.90suojaamatonKaiutinlankaPoista valinta50022AWGPoista valintaEnsiluokkainen PVC500ft.€141.78
CAROL C1362.21.01 Audio / Visual Home Entertainment -kaapeli 22AWG 1000 jalkaa AB6LXN 21Y716 C1362.21.01suojaamatonKaiutinlankaMusta100022AWGMustaEnsiluokkainen PVC1000ft.€265.41
CAROL C1362.21.90 Audio- / visuaalisen kodin viihdekaapeli 22AWG 1000 jalkaa AB6LXP 21Y717 C1362.21.90suojaamatonKaiutinlankaPoista valinta100022AWGPoista valintaEnsiluokkainen PVC1000ft.€275.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1357.41.90 Audio/Visuaalinen kotiviihdekaapeli 18AWG 1000 jalkaa
€442.43 / yksikkö