CAROL C1202.41.01 Kaapelimikrofoni 18/2 1000Ft Musta | AB4LJY 1YPY1

CAROL C1202.41.01 kaapelimikrofoni 18/2 1000Ft musta

Varastossa
Tuote: AB4LJY Malli: C1202.41.01Ristiviite: 1YPY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,501.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiMikrofoni
kapasitanssi61.0 pF / jalkaa
VäriMusta
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiTinattu kupari
ImpedanssiMatala
EristysKumi
EristysmateriaaliKumi
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreenikumi
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.295 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausKirkas Mylar-kääre, 80% tinattua kuparipunosta, puuvillakääre
SuojamateriaaliPunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiUL VW-q
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.81
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1206.41.01 Kaapeliyhteys 18/6 1000Ft Musta | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Viestintä ja hallintatietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.37 "6€2,456.80
CAROL C1202.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKarolpreeni (R)100ft.0.295 "2€438.44
CAROL C1206.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKarolpreeni (R)100ft.0.37 "6€565.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1202.41.01 kaapelimikrofoni 18/2 1000Ft musta
€1,501.76 / yksikkö