CAROL C1202.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYM 20LA22

CAROL C1202.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli

Varastossa
Tuote: AF6VYM Malli: C1202.41.01Ristiviite: 20LA22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohtiminen punossuojakaapeli
Johtimen koko18AWG
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreeni (R)
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.295 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1202.41.01 Kaapelimikrofoni 18/2 1000Ft Musta | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01MikrofonitietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.295 "2€1,501.76
CAROL C1206.41.01 Kaapeliyhteys 18/6 1000Ft Musta | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Viestintä ja hallintatietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.37 "6€2,456.80
CAROL C1206.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKarolpreeni (R)100ft.0.37 "6€565.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1202.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli
€438.44 / yksikkö