CAROL C1206.41.01 Kaapeliyhteys 18/6 1000Ft Musta | AB4LJZ 1YPY2

CAROL C1206.41.01 Tiedonsiirtokaapeli 18/6 1000Ft Musta

Varastossa
Tuote: AB4LJZ Malli: C1206.41.01Ristiviite: 1YPY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,456.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiViestintä ja hallinta
VäriMusta
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiTinattu kupari
EristysKumi
EristysmateriaaliKumi
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreenikumi
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä6
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausKirkas Mylar-kääre, 80% tinattua kuparipunosta, puuvillakääre
SuojamateriaaliPunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiUL VW-q
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1202.41.01 Kaapelimikrofoni 18/2 1000Ft Musta | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01MikrofonitietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.295 "2€1,501.76
CAROL C1202.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKarolpreeni (R)100ft.0.295 "2€438.44
CAROL C1206.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKarolpreeni (R)100ft.0.37 "6€565.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1206.41.01 Tiedonsiirtokaapeli 18/6 1000Ft Musta
€2,456.80 / yksikkö