DAYTON Käännä vapauttamaan painonappi


Suodattaa
Toiminta: Käännä Vapauta , Väri: punainen , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm
TyyliMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G118
MetalliKromi painevalettu alumiiniAlumiini30 mm halkaisija Sieni€16.20
B
30G120
MetalliKromi painevalettu alumiiniAlumiini40 mm halkaisija Sieni€18.34
C
30G119
MuoviKaksoiseristetty muoviMuovi40 mm halkaisija Sieni€26.13
D
30G121
MuoviKaksoiseristetty muoviMuovi60 mm halkaisija Sieni€16.84
E
30G117
MuoviKaksoiseristetty muoviMuovi30 mm halkaisija Sieni€17.27

Käännä vapauttamaan painonappi

Daytonin hätäpainikeohjaimet ovat ihanteellisia käynnistys- tai sammutussovellusten ohjaamiseen teollisuuslaitteissa, kuten hydraulinostimissa, puristimissa ja muissa. Näissä valaisemattomissa painikkeissa on punainen sienipää, joka mahdollistaa "pidennetyn painalluksen" tai "käännä vapauttaaksesi" -tyyppisen toiminnon, joka pitää painikkeen painettuna, kunnes nuppi palaa alkuperäiseen asentoonsa. Tietyt mallit on varustettu kaksoiseristetyllä kehyksellä, joka suojaa käyttäjää ja laitteita sähköiskuilta. Ne täyttävät lisäksi IEC-, CSA-, UL- ja CE-standardit, ja niitä on saatavana 30, 40 ja 60 mm:n pään halkaisijana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?