Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84328 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 37/64 tuuman pora, 1.406 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9AEZ Malli: 84328Ristiviite: 1191-9CN-1406 / MS124781 / 4095

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko37 / 64 "
Lisää pituus1.406 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko9 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-9CN-1406
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124781
    • Recoil-ristiviite: 4095

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84328 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 37/64 tuuman pora, 1.406 tuuman pituus, 50PK
€17.11 /pakkaus