Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL S236-80 -kaivon kohta 2 sisään | AE7JGL 5YM68

CAMPBELL S236-80 kaivon kärki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGL Malli: S236-80Ristiviite: 5YM68

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Point
Rungon materiaaliRuostumaton teräs / sinkitty teräs
Pituus36 "
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sideharso (80)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
CAMPBELL S24-60 -kaivopiste 1 1/4 tuumaa | AE7JGM 5YM69 S24-6024 "1 1/4 lbs.€193.11
CAMPBELL S248-80 Kaivon kärki 2 tuumaa | AE7JGN 5YM70 S248-8048 "2"€409.51
CAMPBELL S30-60 Kaivon kärki 1 1/4 tuumaa | AE7JGP 5YM71 S30-6030 "1 1/4 lbs.€137.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL S236-80 kaivon kärki 2 tuumaa
€375.90 / yksikkö