Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL S30-60 Kaivon kärki 1 1/4 tuumaa | AE7JGP 5YM71

CAMPBELL S30-60 kaivon kärki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGP Malli: S30-60Ristiviite: 5YM71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Point
Rungon materiaaliRuostumaton teräs / sinkitty teräs
Pituus30 "
Koko1 1/4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sideharso (60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
CAMPBELL S236-80 -kaivon kohta 2 sisään | AE7JGL 5YM68 S236-8036 "2"€397.02
CAMPBELL S24-60 -kaivopiste 1 1/4 tuumaa | AE7JGM 5YM69 S24-6024 "1 1/4 lbs.€203.96
CAMPBELL S248-80 Kaivon kärki 2 tuumaa | AE7JGN 5YM70 S248-8048 "2"€432.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL S30-60 kaivon kärki 1 1/4 tuumaa
€144.80 / yksikkö