Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL MAB-2 urosadapteri 1/2 x 1/2 tuuman punainen messinki | AE7JFW 5YM51

CAMPBELL MAB-2-urossovitin 1/2 x 1/2 tuuman punainen messinki

Varastossa
Tuote: AE7JFW Malli: MAB-2Ristiviite: 5YM51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€11.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Barb koko1 / 2 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliPunainen messinki
Väripunainen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutken kokoHinta
CAMPBELL MAB 3 urosadapteri 3/4 x 3/4 tuuman punainen messinki | AE7JFX 5YM52 MAB 33 / 4 "3 / 4 "€13.34
CAMPBELL MAB 4 urosadapteri 1 x 1 tuuman punainen messinki | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€21.07
CAMPBELL MAB 5 urosadapteri 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tuuman punainen messinki | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€34.09
CAMPBELL MAB 6 urosadapteri 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuuman punainen messinki | AE7JGA 5YM55 MAB 61.5 "1.5 "€39.48
CAMPBELL MAB 8 urosadapteri 2 x 2 tuuman punainen messinki | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€50.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL MAB-2-urossovitin 1/2 x 1/2 tuuman punainen messinki
€11.30 / yksikkö