Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL 4034E Jousen takaiskuventtiili Lyijytön messinki 2 tuumaa | AE7JFN 5YM08

CAMPBELL 4034E jousen takaiskuventtiili, lyijytön messinki, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JFN Malli: 4034ERistiviite: 5YM08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus30 gpm
Pituus5"
MateriaaliLyijytön messinki
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus3"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko2"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausPituusLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusHinta
CAMPBELL CV-3TLF jousitakaiskuventtiili 3/4 tuuman Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.5 "€29.37
CAMPBELL CV-4TLF jousitakaiskuventtiili matala lyijy messinki 1 tuuma | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.75 "€39.17
CAMPBELL CV-5TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2.25 "€61.18
CAMPBELL CV-6TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 gpm4"2.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2.5 "€87.81
CAMPBELL CV-8TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki, 2 tuumaa | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi3"€145.46
CAMPBELL 4030E jousen takaiskuventtiili lyijytön messinki 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Lyijytön messinki180-astetta F400 psi1.5 "€54.64
CAMPBELL 4031E jousitakaiskuventtiili lyijytön messinki 1 tuumaa | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Lyijytön messinki180-astetta F400 psi1.75 "€76.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 4034E jousen takaiskuventtiili, lyijytön messinki, 2 tuumaa
€220.83 / yksikkö