Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL CV-6TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 2 | AC7AGQ 36Y050

CAMPBELL CV-6TLF Jousen takaiskuventtiili Matalajohtiminen messinki 1-1/2

Varastossa
Tuote: AC7AGQ Malli: CV-6TLFRistiviite: 36Y050
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
€87.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus25 gpm
Pituus4"
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2.5 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliNBR-kumi SN-919F
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko1.5 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausPituusLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusHinta
CAMPBELL CV-3TLF jousitakaiskuventtiili 3/4 tuuman Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.5 "€29.37
CAMPBELL CV-4TLF jousitakaiskuventtiili matala lyijy messinki 1 tuuma | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.75 "€39.17
CAMPBELL CV-5TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2.25 "€61.18
CAMPBELL CV-8TLF jousitakaiskuventtiili, matala lyijy messinki, 2 tuumaa | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi3"€145.46
CAMPBELL 4030E jousen takaiskuventtiili lyijytön messinki 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Lyijytön messinki180-astetta F400 psi1.5 "€54.64
CAMPBELL 4031E jousitakaiskuventtiili lyijytön messinki 1 tuumaa | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Lyijytön messinki180-astetta F400 psi1.75 "€76.73
CAMPBELL 4032E jousitakaiskuventtiili lyijytön messinki 1-1 / 4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Lyijytön messinki180-astetta F400 psi2.25 "€104.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL CV-6TLF Jousen takaiskuventtiili Matalajohtiminen messinki 1-1/2
€87.81 / yksikkö