APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 Hex Nut 1/4-20, 10000PK | AC6VWT 36M003

APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 kuusiomutteri 1/4-20, 10000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWT Malli: 25RM1/4-20Ristiviite: 36M003

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,237.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus3 / 16 "
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusF55 Min.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.215
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM1/4-20 kuusiomutteri 1/4-20, 10000PK
€3,237.69 /pakkaus