CALPIPE SECURITY POLLARDIT IBF06080-BD Pollari Kiinteä Kupu 36 Tuumaa H Musta | AA8HUH 18F963

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBF06080-BD Pollari, kiinteä kupu, 36 tuumaa H Musta

Varastossa
Tuote: AA8HUH Malli: IBF06080-BDRistiviite: 18F963

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkiKupoli
VäriMusta
rakentaminenHiiliteräs
Korkeus36 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliHiiliteräs
Asennuslevyn mitatNA
Kiinnitysreikien määräNA
Dia ulkopuolella.6"
Kokonaiskorkeus36 "
Paksuus0.432 "
Tyyppikiinteä
Seinämän paksuus0.432 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusKorkkiVärirakentaminenMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBF03040-YF Pollari Kiinteä Tasainen 36 Tuumaa H Keltainen | AA8HRZ 18F932 IBF03040-YF0.216 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs3"36 "0.216 "€393.04
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBF03040-YD Pollari Kiinteä Kupu 36 Tuumaa H Keltainen | AA8HTA 18F933 IBF03040-YD0.216 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs3"36 "0.216 "€414.53
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBF04040-YF Pollari Kiinteä Tasainen 36 Tuumaa H Keltainen | AA8HTH 18F940 IBF04040-YF0.237 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€732.38
CALPIPE TURVAPOLLERIT IBF04040-YD Pollari Kiinteä kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HTJ 18F941 IBF04040-YD0.237 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.237 "€684.52
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBF04080-YF Pollari Kiinteä Tasainen 36 Tuumaa H Keltainen | AA8HTM 18F944 IBF04080-YF0.337 "TasainenKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.337 "€886.29
CALPIPE TURVAPOLLERIT IBF04080-YD Pollari Kiinteä kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HTN 18F945 IBF04080-YD0.337 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs4"36 "0.337 "€886.29
CALPIPE TURVAPOLLERIT IBF05040-YD Pollari Kiinteä kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HTT 18F949 IBF05040-YD0.228 "KupoliKeltainenHiiliteräsHiiliteräs5"36 "0.228 "€845.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBF06080-BD Pollari, kiinteä kupu, 36 tuumaa H Musta
€1,603.64 / yksikkö