Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL PC-3/4 -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUK 5NVR9

CALDWELL PC-3/4 Pipe Carrier Teekupin korkki 6.6 tonnia Halkaisija 2.25

Varastossa
Tuote: AE4XUK Malli: PC-3/4Ristiviite: 5NVR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeekupin putkiteline
Koko13,200 lb
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys5 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken nostoreiän halkaisija (2-1 / 4 ")
    • Suositeltava nostoköysi (tuotenro LS-3/4, LS-7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL PC-1 Pipe Carrier Teekupin korkki 13toni Dia2.75 | AE4XUL 5NVT0 PC-126,000 lbTeekupin putkiteline5.75 "6"€409.07
CALDWELL PC-1.1 / 2 putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUM 5NVT1 PC-1.1/236,000 lbTeekupin putkiteline7.625 "8"€482.86
CALDWELL PC-3 / 4F -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUN 5NVT2 PC-3 / 4F13,200 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline3.437 "5 9 / 16 "€374.86
CALDWELL PC-1F -putkitelineen teekupin korkki 13 tonnia Dia2.75 | AE4XUP 5NVT3 PC-1F26,000 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline4.375 "6"€395.23
CALDWELL PC-1.1 / 2F putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUQ 5NVT4 PC-1.1 / 2F36,000 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline5.125 "8"€491.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PC-3/4 Pipe Carrier Teekupin korkki 6.6 tonnia Halkaisija 2.25
€385.27 / yksikkö