Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NON-8 Pienjännitesulake 8a, luokka K5, ei 250 VAC | AE2GMK 4XF88

BUSSMANN NON-8 Pienjännitesulake 8a Luokka K5 Ei 250vac

Varastossa
Tuote: AE2GMK Malli: NON-8Ristiviite: 4XF88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaK5
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz ot
Sulakevahvistimet8
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA 250 VAC: lla, 50 kA 125 VDC: llä
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUusiutumaton
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN NON-1-1 / 2 Pienjännitevaroke 1-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 EI-1-1 / 29 / 16 "1.52"€10.49
BUSSMANN NON-1/2 Pienjännitevaroke 1 / 2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 EI-1/29 / 16 "1/22"€12.31
BUSSMANN NON-1/8 Pienjännitevaroke 1 / 8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 EI-1/89 / 16 "1/82"€8.27
BUSSMANN NON-2-1 / 2 Pienjännitevaroke 2-1 / 2a Classk5 Ei 250v | AA9HYR 1DH33 EI-2-1 / 29 / 16 "2.52"€12.31
BUSSMANN NON-3/4 Pienjännitevaroke 3 / 4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 EI-3/49 / 16 "3/42"€7.65
BUSSMANN NON-6-1 / 4 Pienjännitevaroke 6-1 / 4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 EI-6-1 / 49 / 16 "6.252"€11.34
BUSSMANN NON-1 Pienjännitevaroke 1a, luokka K5, ei 250 VAC | AE2GMG 4XF85 EI-19 / 16 "12"€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NON-8 Pienjännitesulake 8a Luokka K5 Ei 250vac
€5.80 / yksikkö