Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL PC-1F -putkitelineen teekupin korkki 13 tonnia Dia2.75 | AE4XUP 5NVT3

CALDWELL PC-1F Pipe Carrier teekupin korkki 13 tonnia halkaisija 2.75

Varastossa
Tuote: AE4XUP Malli: PC-1FRistiviite: 5NVT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen teekupin putkiteline
Koko26,000 lb
Kokonaiskorkeus4.375 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken nostoreiän halkaisija (2-3 / 4 ")
    • Suositeltava nostolista (tuotenro LS-1, LS-1.1 / 8, LS-1.1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL PC-3/4 -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUK 5NVR9 PC-3/413,200 lbTeekupin putkiteline4.75 "5 9 / 16 "€385.27
CALDWELL PC-1 Pipe Carrier Teekupin korkki 13toni Dia2.75 | AE4XUL 5NVT0 PC-126,000 lbTeekupin putkiteline5.75 "6"€409.07
CALDWELL PC-1.1 / 2 putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUM 5NVT1 PC-1.1/236,000 lbTeekupin putkiteline7.625 "8"€482.86
CALDWELL PC-3 / 4F -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUN 5NVT2 PC-3 / 4F13,200 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline3.437 "5 9 / 16 "€374.86
CALDWELL PC-1.1 / 2F putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUQ 5NVT4 PC-1.1 / 2F36,000 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline5.125 "8"€491.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PC-1F Pipe Carrier teekupin korkki 13 tonnia halkaisija 2.75
€395.23 / yksikkö