CALDWELL PC-1.1 / 2F putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUQ 5NVT4

CALDWELL PC-1.1/2F Pipe Carrier Teekupin korkki 18 tonnia Halkaisija 3.25

Varastossa
Tuote: AE4XUQ Malli: PC-1.1/2FRistiviite: 5NVT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen teekupin putkiteline
Koko36,000 lb
Kokonaiskorkeus5.125 "
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken nostoreiän halkaisija (3-1 / 4 ")
    • Suositeltava nostokanta (tuotenro LS-1.1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL PC-3/4 -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUK 5NVR9 PC-3/413,200 lbTeekupin putkiteline4.75 "5 9 / 16 "€385.27
CALDWELL PC-1 Pipe Carrier Teekupin korkki 13toni Dia2.75 | AE4XUL 5NVT0 PC-126,000 lbTeekupin putkiteline5.75 "6"€409.07
CALDWELL PC-1.1 / 2 putkitelineen teekupin korkki 18 tonnia Dia3.25 | AE4XUM 5NVT1 PC-1.1/236,000 lbTeekupin putkiteline7.625 "8"€482.86
CALDWELL PC-3 / 4F -putkitelineen teekupin korkki 6.6 tonnia Dia2.25 | AE4XUN 5NVT2 PC-3 / 4F13,200 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline3.437 "5 9 / 16 "€374.86
CALDWELL PC-1F -putkitelineen teekupin korkki 13 tonnia Dia2.75 | AE4XUP 5NVT3 PC-1F26,000 lbMatalaprofiilinen teekupin putkiteline4.375 "6"€395.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PC-1.1/2F Pipe Carrier Teekupin korkki 18 tonnia Halkaisija 3.25
€491.27 / yksikkö