CALDWELL FB-60 teleskooppipuomin puomi 6000 lb | AF4KBQ 8Z498

CALDWELL FB-60 teleskooppitrukkipuomi 6000 Lb

Varastossa
Tuote: AF4KBQ Malli: FB-60Ristiviite: 8Z498

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,477.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.36 "
Vaakasuora ulottuvuus7 - 12 jalkaa. Säädettävissä 1 jalan välein
Max. kapasiteetti6000 lb
Säilytyskorkeus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 285.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (22 "ulkoreunasta ulkoreunaan)
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL FB-40 Kurottaja Boom 4000 Lb | AF3PLK 8AHG8 FB-401.09 "4000 lb€2,984.74
CALDWELL FB-80 Kurottaja Boom 8000 Lb | AF4QNA 9G163 FB-801.61 "8000 lb€3,798.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL FB-60 teleskooppitrukkipuomi 6000 Lb
€3,477.04 / yksikkö