CALDWELL FB-40 Kurottaja Boom 4000 Lb | AF3PLK 8AHG8

CALDWELL FB-40 teleskooppitrukkipuomi 4000 Lb

Varastossa
Tuote: AF3PLK Malli: FB-40Ristiviite: 8AHG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,984.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.09 "
Vaakasuora ulottuvuus7 - 12 jalkaa. Säädettävissä 1 jalan välein
Max. kapasiteetti4000 lb
Säilytyskorkeus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (22 "ulkoreunasta ulkoreunaan)
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL FB-60 teleskooppipuomin puomi 6000 lb | AF4KBQ 8Z498 FB-601.36 "6000 lb€3,477.04
CALDWELL FB-80 Kurottaja Boom 8000 Lb | AF4QNA 9G163 FB-801.61 "8000 lb€3,798.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL FB-40 teleskooppitrukkipuomi 4000 Lb
€2,984.74 / yksikkö