CALDWELL EB-40S -trukkipuomi 8 jalkaa 4000 lb kääntyvät koukut | AD4CDV 41D506

CALDWELL EB-40S trukin puomi 8 jalkaa 4000 lb kääntyvät koukut

Varastossa
Tuote: AD4CDV Malli: EB-40SRistiviite: 41D506

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,317.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän pituinen trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.09 "
Vaakasuora ulottuvuus8 jalan kiinteä pituus, koukku säätää 4 jalkaa 8 jalkaan.
Max. kapasiteetti4000 lb
Säilytyskorkeus6-1- / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (20-1 / 4 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenVaakasuora ulottuvuusMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL EB-15 -trukkipuomi 7 jalkaa 1500 Lb | AD4CDT 41D504 EB-151"7 jalkaa kiinteä pituus1500 lb€2,144.19
Tarjouspyyntö
CALDWELL EB-40F -trukkipuomi 8 jalkaa 4000 lb kiinteät koukut | AD4CDU 41D505 EB-40F1.09 "8 jalan kiinteä pituus, koukku säätää 4 jalkaa 8 jalkaan.4000 lb€2,547.65
CALDWELL EFB-25 trukkipuomi 15 jalkaa 2500 lb | AD4CDW 41D507 EFB-251"15 jalkaa kiinteä pituus, koukku säätää 12 jalkaa 15 jalkaan.2500 lb€5,874.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL EB-40S trukin puomi 8 jalkaa 4000 lb kääntyvät koukut
€3,317.41 / yksikkö