Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23X827 lastan kaavin kipinöimätön 1-5 / 8 x 9 tuumaa | AB7PJD

WESTWARD 23X827 lastalla kaavin, kipinöimätön 1-5/8 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7PJD Malli: 23X827

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälasta
Terän pituus9"
Terän materiaaliBerrylliumkupari
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys1.625 "
VäriKupari
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4 23 / 32 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kuohuvaa lastaa
Reunojen määrä1
Kokonaispituus13 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23X827 lastalla kaavin, kipinöimätön 1-5/8 x 9 tuumaa
€199.92 / yksikkö