CALDWELL EB-15 -trukkipuomi 7 jalkaa 1500 Lb | AD4CDT 41D504

CALDWELL EB-15 trukin puomi 7 jalkaa 1500 Lb

Tuote: AD4CDT Malli: EB-15Ristiviite: 41D504
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,144.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän pituinen trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1"
Vaakasuora ulottuvuus7 jalkaa kiinteä pituus
Max. kapasiteetti1500 lb
Säilytyskorkeus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (18-1 / 2 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenVaakasuora ulottuvuusMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL EB-40F -trukkipuomi 8 jalkaa 4000 lb kiinteät koukut | AD4CDU 41D505 EB-40F1.09 "8 jalan kiinteä pituus, koukku säätää 4 jalkaa 8 jalkaan.4000 lb€2,547.65
CALDWELL EB-40S -trukkipuomi 8 jalkaa 4000 lb kääntyvät koukut | AD4CDV 41D506 EB-40S1.09 "8 jalan kiinteä pituus, koukku säätää 4 jalkaa 8 jalkaan.4000 lb€3,317.41
CALDWELL EFB-25 trukkipuomi 15 jalkaa 2500 lb | AD4CDW 41D507 EFB-251"15 jalkaa kiinteä pituus, koukku säätää 12 jalkaa 15 jalkaan.2500 lb€5,874.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL EB-15 trukin puomi 7 jalkaa 1500 Lb
€2,144.19 / yksikkö