CALDWELL DLT-1-20 Die Nosto Tong Cap 2000 Lbs. | AE6JTK 5TDK7

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE6JTK Malli: DLT-1-20Ristiviite: 5TDK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,154.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Nosto Tong
Bailin avauskorkeus4"
Vakuuden aukon leveys4"
Koko2000 lb
Haarukan korkeus1"
Haarukan leveys8"
sisäkorkeus29 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella5 / 8 "
kokonaisleveys29.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5225
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Die Korkeus (7 ")
    • Maks. Muotin leveys (20 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL DLT-1-1 / 4-28 kuononostolaitteen korkki 2500 paunaa. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 lb1.25 "8"39 "40.25 "€2,982.25
CALDWELL DLT-1-1 / 2-38 Die Lifting Tong Cap 3000 lbs. | AE6JTM 5TDK9 DLT-1-1 / 2-383000 lb1.5 "10 "47.5 "51.75 "€3,276.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.
€2,154.90 / yksikkö