CALDWELL DLT-1-1 / 4-28 kuononostolaitteen korkki 2500 paunaa. | AE6JTL 5TDK8

CALDWELL DLT-1-1/4-28 Die Lifting Tong Cap2500 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE6JTL Malli: DLT-1-1/4-28Ristiviite: 5TDK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,982.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Nosto Tong
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys5"
Koko2500 lb
Haarukan korkeus1.25 "
Haarukan leveys8"
sisäkorkeus39 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella3 / 4 "
kokonaisleveys40.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Die Korkeus (8 ")
    • Maks. Muotin leveys (28 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL DLT-1-20 Die Nosto Tong Cap 2000 Lbs. | AE6JTK 5TDK7 DLT-1-202000 lb1"8"29 "29.75 "€2,154.90
CALDWELL DLT-1-1 / 2-38 Die Lifting Tong Cap 3000 lbs. | AE6JTM 5TDK9 DLT-1-1 / 2-383000 lb1.5 "10 "47.5 "51.75 "€3,276.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL DLT-1-1/4-28 Die Lifting Tong Cap2500 Lbs.
€2,982.25 / yksikkö