CALDWELL DLT-1-1 / 2-38 Die Lifting Tong Cap 3000 lbs. | AE6JTM 5TDK9

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Die Lifting Tong Cap3000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE6JTM Malli: DLT-1-1/2-38Ristiviite: 5TDK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,276.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Nosto Tong
Bailin avauskorkeus6"
Vakuuden aukon leveys6"
Koko3000 lb
Haarukan korkeus1.5 "
Haarukan leveys10 "
sisäkorkeus47.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella7 / 8 "
kokonaisleveys51.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Die Korkeus (8 ")
    • Maks. Muotin leveys (38 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL DLT-1-20 Die Nosto Tong Cap 2000 Lbs. | AE6JTK 5TDK7 DLT-1-202000 lb1"8"29 "29.75 "€2,154.90
CALDWELL DLT-1-1 / 4-28 kuononostolaitteen korkki 2500 paunaa. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 lb1.25 "8"39 "40.25 "€2,982.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Die Lifting Tong Cap3000 Lbs.
€3,276.13 / yksikkö