EATON Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit ohjaavat nesteiden virtausta ja estävät niiden takaisinvirtauksen harvestereissa, jätekuljetuksissa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Näissä virtauksenrajoitintyyppisissä venttiileissä on 2-tie 2-asentoisia ja niitä käytetään kompensaattorin kanssa lisäämään virtausta oikeassa suhteessa....vivun liikkeeseen.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
565593
€205.84
Tarjouspyyntö
B
565949
€320.00
Tarjouspyyntö
C
566008
€226.91
Tarjouspyyntö
B
889377
€331.32
Tarjouspyyntö
B
566045
€320.00
Tarjouspyyntö
C
02-165898
€226.91
Tarjouspyyntö
B
565801
€320.00
Tarjouspyyntö
B
02-171878
€331.32
Tarjouspyyntö
B
889383
€320.00
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä venttiilit lisäävät tai vähentävät nestevirtausta käyttämällä vaihdettavaa, säädettävää aukkoa.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit voivat ohjata yleiskäyttöisten hydraulinesteiden virtausta standardien, kuten MIL-H-5606, SAE 10 ja SAE 20, mukaisesti.
  • Näissä käsikäyttöisissä puolipyörevissä venttiileissä on teräsrakenne alumiinikotelolla ja karkaistuilla ja hiotuilla komponenteilla.
  • Näissä Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen estämiseksi.
  • Niissä on 2 porttia, joiden virtausnopeus on jopa 170 l/min (45 gpm).
  • Näiden Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien paineluokitus on 210 baaria (3000 psi).

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889609 -tiivistesarja: Tätä Viton-tiivisteellä varustettua tiivisteen korjaussarjaa käytetään korvaamaan kulunut tai vaurioitunut tiiviste ja antamaan kemikaalien kestävyys näissä virtauksensäätöventtiileissä.
  • Eaton 565810 -tiivistesarja: Tätä Buna-N-tiivisteellä varustettua tiivisteen korjaussarjaa käytetään korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet Buna-N-tiivisteet näissä virtauksensäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien käyttölämpötila?

Nämä Vickers Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit voivat toimia -40 - 120 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien sisäinen vuoto maksimipaineella?

Näiden Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien sisäinen vuoto on 82 kuutiometriä/min (5 kuutiometriä/min) maksimipaineella.

Mitä erilaisia ​​manuaalisia käyttölaitteita on saatavilla näissä Eaton Danfoss MRV2-16 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä?

  • Ei operaattoria
  • Vipu (10-asentoinen pidätin)
  • Vipu (kitkalukko)
  • Nuppi (lukitsematon)

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?