Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST / BERGER 19-557 Magneettisen paikannimen digitaalinen poisto-ominaisuus | AA9PZC 1ELK6

CST/BERGER 19-557 Magneettisen paikantimen digitaalinen poistotoiminto

Varastossa
Tuote: AA9PZC Malli: 19-557Ristiviite: 1ELK6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,127.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen paikannin
näyttöLCD-ilmaisin, jossa on digitaalinen numeerinen ja pylväsdiagramminäyttö
Pituus42.75 "
Virtalähde(6) AA-paristot
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.214
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)126.49
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Äänihälytys (tavallinen ääniääni kohdeobjektin tunnistamiseksi)
    • Syvyyslukema (enintään 15 jalkaa metallin paksuudesta riippuen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
CST/BERGER 19-202SC magneettinen paikannus, jossa voimalinjan ilmaisin | AA9PZB 1ELK5 19-202SCLCD-ilmaisin W / digitaalinen numero- ja pylväsnäyttö, voimajohdon osoitin€1,099.28
CST / BERGER 19-550 magneettinen paikannin | AD2ZPB 3XA25 19-550LCD-ilmaisin tarjoaa digitaalisen pylväsnäytön€1,137.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER 19-557 Magneettisen paikantimen digitaalinen poistotoiminto
€1,127.82 / yksikkö