CALDWELL BLG-7.25 Esteenkoura 14500 Lb 23-1 / 2 Tuumaa W | AG4ZMA 35JE79

CALDWELL BLG-7.25 Barrier Grab 14500 Lb 23-1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4ZMA Malli: BLG-7.25Ristiviite: 35JE79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,414.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteen napata
Bailin avauskorkeus6-34 / 64 "
Vakuuden aukon leveys5-1 / 2 "
Vakion leveys1"
Koko14500 lb
sisäkorkeus26-3/4" to 42-13/64"
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-29 / 32 "
Kokonaispituus39 7 / 64 "
kokonaisleveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 311.4
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Betonikaiteen leveys (6 "- 12" esteen yläosassa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CALDWELL BLG-4.25 Esteenkoura 8500 Lb 23-1 / 2 Tuumaa W | AG4ZLZ 35JE78 BLG-4.258500 lb€12,922.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL BLG-7.25 Barrier Grab 14500 Lb 23-1/2 tuumaa W
€15,414.22 / yksikkö