KEO Upotin, nopea teräs, 3 huilua, 90 asteen kulma


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 3 , Palojen lukumäärä: 1 , Mukana koot: 5 / 8 " , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliVarren pituusRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunMukana kulmaeräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
50129 tina
1"1 / 2 "1 / 2 "Tina90 °Upotettavat2"1 / 4 "€29.06
A
50588 tina
1"5 / 8 "5 / 8 "Tina90 TutkinnotSenkkaa2.25 "3 / 8 "€43.89
A
52309 tina
1.25 "2"2"Tina90 °Upotettavat3.25 "3 / 4 "€448.10
A
50348 tina
1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Tina82 °Upotettavat2.625 "1 / 2 "€58.76
A
51509 tina
1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina90 °Upotettavat2.875 "3 / 4 "€277.88
B
51759 tina
1.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina90 °Upotettavat3"3 / 4 "€379.13
C
52309
1.25 "2"2"päällystämätön90 °Upotettavat3.25 "3 / 4 "€372.30
A
51009 tina
1.25 "1"1"Tina90 °Upotettavat2.75 "1 / 2 "€89.88
A
51259 tina
1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina90 °Upotettavat2.75 "1 / 2 "€187.98
C
51759
1.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön90 °Upotettavat3"3 / 4 "€313.61
A
50149 tina
1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Tina90 °Upotettavat1.5 "1 / 4 "€16.01
A
50388 tina
7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Tina90 °Upotettavat1.75 "1 / 4 "€22.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?