CALDWELL BLG-4.25 Esteenkoura 8500 Lb 23-1 / 2 Tuumaa W | AG4ZLZ 35JE78

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4ZLZ Malli: BLG-4.25Ristiviite: 35JE78

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,922.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteen napata
Bailin avauskorkeus6-34 / 64 "
Vakuuden aukon leveys5-1 / 2 "
Vakion leveys1"
Koko8500 lb
sisäkorkeus26-3/4" to 42-13/64"
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-29 / 32 "
Kokonaispituus39 7 / 64 "
kokonaisleveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Betonikaiteen leveys (6 "- 12" esteen yläosassa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CALDWELL BLG-7.25 Esteenkoura 14500 Lb 23-1 / 2 Tuumaa W | AG4ZMA 35JE79 BLG-7.2514500 lb€15,414.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 tuumaa W
€12,922.65 / yksikkö